エスコ
エスコの カメラ・ビデオカメラ
エスコの カメラアクセサリ
エスコの カメラバッグ
レンズクリーニングキット EA759Gシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55313958
品番
EA759G-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
液晶モニター、スマートフォンなど様々な機器に使用が可能です。
仕様
●内容量:8ml●クロスサイズ:143×153mm●重量:約50g●カラー:ブラック●主成分:精製水、界面活性剤、防腐剤
アズワン品番
65-3889-83