スペースアダプタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード55313993 品番TAP-B55
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

コンセントの配線がスッキリまとまります。
電源タップにACアダプタを接続する際に、差込口を塞ぐことなく、スッキリ配線できます。

用途コードの向きが変えられて、スッキリ配線ができるよこ型スペースアダプタ。2P・1個口。 (本体)ホワイト、(差込口)ホワイト 規格PSE準拠 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) プラグ2P RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)24×43×18 差込口形状ノーマル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55313993
2023-03-03
用途:
旅行用の電源分岐用として

超小型ですので、ビジネスホテルのように、テーブルコンセントが1個しかない場合の電゛兼分岐用として使用しています。とにかく。軽く・コンパクトなので、旅装の軽量化に寄与しています。

対象商品:
55313993
2022-12-09
用途:
コンセントに使用
その他業種

工房の2Pコンセントにて、プラグコードの重なり合いを防ぐために使用。
ホームセンターには、販売しておらず大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする