スピーカー EA764ASシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●型番:MM-SPL6BKN●実用最大出力:20W(10W+10W)●周波数特性:20〜100,000Hz●サイズ:90(W)×159(D)×191(H)mm●重量:1.42kg●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:Φ63.5mm(2.5インチ)●ツィーターサイズ:Φ25.4mm(1.0インチ)●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:スピーカー間ケーブル:1.5m、PC接続ケーブル:1.5m、電源コード:1.5m●対応機種:10.5インチiPadPro2017SurfacePro(2017)12インチMacBook2015年モデル12インチMacBook2016年モデル12.9インチiPadPro20179.7インチiPad2017 注文コード55314098 品番EA764AS-59A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,640
販売価格(税別)
12,400
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

JEDEC準拠品
SPD(Serial Presence Detect)対応
高速 DDR4-2666 のメモリチップ規格
1.2Vの低消費電力
簡単取り付け
電源内蔵型。バスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)。ヘッドホンジャック搭載。高音再生専用のツィーター搭載。実用最大出力20Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。深みのある低音域から自然で安定した中音域を再生する2.5インチのウーファーユニットを搭載しています。操作性の高い大型スイッチ類を採用しており、BASS(低音)、TREBLE(高音)、ボリュームの調整が可能で、視聴環境や音源により細かく調整ができます。右スピーカーの前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載し、メイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。重厚感とスタイリッシュな雰囲気を出すヘアライン加工を施したアルミ製パネルを使用しています。左右のスピーカー間はRCAピンジャックケーブルのセパレート式になっており、市販のRCAピンジャック延長ケーブルで延長することが可能です。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。

仕様●型番:MM-SPL6BKN●実用最大出力:20W(10W+10W)●周波数特性:20〜100,000Hz●サイズ:90(W)×159(D)×191(H)mm●重量:1.42kg●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:Φ63.5mm(2.5インチ)●ツィーターサイズ:Φ25.4mm(1.0インチ)●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:スピーカー間ケーブル:1.5m、PC接続ケーブル:1.5m、電源コード:1.5m●対応機種:10.5インチiPadPro2017SurfacePro(2017)12インチMacBook2015年モデル12インチMacBook2016年モデル12.9インチiPadPro20179.7インチiPad2017 アズワン品番65-3891-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする