電源延長コード

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55314106 品番 TAP-EX34-1WN
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。
側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。
用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。
コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。
環境にやさしい、鉛フリー製品です。

コンセント個数3 電源コード(m)1 コンセント形状2P/ノーマル ホワイト コード種類VCT 規格PSE準拠 用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード 定格15A・125V(合計1500Wまで) プラグ形状2P

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
イベント、展示会関係
株式会社京屋 様 (建設業・工事業)

質感、丈夫そうで安心して使用できます。イベント、展示会での使用が多いため
持ち回りも多く随時 切り替えをしていきたいと思います

対象商品:
55314115
2022-05-23
用途:
使いやすい
サービス業

すぐに到着しました。作りがしっかりしていて、コードも扱いやすいです。

対象商品:
55314115
2022-11-30
用途:
灯具・工具
意匠人設計房 様

コードが丸太くて硬い。
より扁平化、柔軟化、を求める。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする