スピーカー EA764ASシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55314116 品番EA764AS-56A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,047
販売価格(税別)
2,770

JEDEC準拠品
SPD(Serial Presence Detect)対応
高速 DDR4-3200 のメモリチップ規格
1.2Vの低消費電力
簡単取り付け
電源内蔵型。バスレフ型フルレンジスピーカーシステム。ヘッドホンジャック搭載。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。実用最大出力5W(2.5W+2.5W)で小型ながらパワフルなサウンドを楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵しています。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。

仕様●型番:MM-SPL2N3●実用最大出力:5W(2.5W+2.5W)●周波数特性:200Hz〜20000Hz●サイズ:60(W)×66(D)×150(H)mm●重量:474g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:Φ50×88mm(2×3.5インチ)●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:スピーカー間ケーブル:1m、PC接続ケーブル:1.2m、電源コード:1.2m アズワン品番65-3891-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする