エスコ
エスコの マーキング用品
エスコの マーカー・クレヨン・マーキングチョーク
水性チョークホルダー EA765MPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55314195
品番
EA765MP-473
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥721
販売価格(税別)
¥
655
バスケットに入れる
HRC58以上
仕様
●メーカー:たくみ●型番:7824●全長:135mm●カラー:青●芯径:Φ5mm●替チョーク:EA765MP-481〜-485●入数:1本●木材、コンクリート、石膏ボードに●チョーク(青)1本付属
アズワン品番
65-3892-01