[電波]掛時計 EA798シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55314265 品番EA798CC-128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
プラスチック枠。電波受信機能。スイープセコンド。おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)。2099年までのフルオートカレンダー機能。電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)。石膏ボード用掛金具付。温度・湿度表示。

仕様●型番:KX237S●サイズ(mm):Φ500×57●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)前面:ガラス●重量:3.2kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃〜40℃(測定精度:±2℃)●湿度測定範囲:20%RH〜90%RH(測定精度:±10%RH(25℃)) アズワン品番65-3892-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする