用途Type-CポートをLANポートに変換するLANアダプタ機能を搭載した持ち運びに便利な3ポートUSB3.1 Gen1ハブ。
色ブラック
質量(g)40
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASET-T)
ポート数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×14.5
電源供給方式バスパワー/セルフパワー両用
ケーブル長(cm)15(コネクタ部除く)
インターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
最大供給電力(mA)830
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cコネクタ メス×1