インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55314387 品番EA813WB-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,150
販売価格(税別)
26,500

超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
ビットの取付は押し込むだけのワンタッチのコードレスインパクトドライバー。ハイパワーだからこそ、長いネジ締めの多いウッドデッキや大型家具などのDIY作業も快適に行なえる上、通常のドライバーでは難しい金属への直接ネジ締め、サビなどで固着したネジの取り外しといった、強力なトルク(回転力)を必要とする作業にも最適です。コードレス設計+LEDライト付属しているため、場所を選ばず暗い場所での作業もできます。

仕様●型番:EXI18-JP●最大トルク:170N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0〜2,400rpm●打撃数:0〜2,600回/分●サイズ:60×155×220mm●重量:1.5kg●付属品:バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+)#2、ツールボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:Φ3.8×38mm/約738本 アズワン品番65-3893-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする