WEBカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55314474 品番CMS-V52S
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

フルHDを超える4K撮影ができる850万画素高精細WEBカメラ
3840x2160の高解像度で撮影が可能
水平画角90度でビデオ会議からストリーミング用まで幅広いシーンで使用できます。
アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。
ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル
カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能
カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド

付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書 質量(g)110 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、Mac OS X 10.8〜10.11、Chrome OS コネクタ形状USB2.0 A(オス) 消費電力5V、500mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22 レンズF2.1 f=3.24mm センサーCMOS 解像度3840×2160(最大) 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数850万画素 フレームレート最大30fps(MJPG}※3840×2160時 画角水平90°、対角98° ビデオフォーマットMJPG、YUY2 最短撮像距離300mm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする