キーボードカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55314526 品番FA-SDYBS73
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Dynabook dynabook S73シリーズ用のシリコンキーボードカバーです。
油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。
薬品などからハードを守ります。
防塵カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。

用途Dynabook dynabook S73シリーズ用シリコンキーボードカバー 種別ノートPC用 材質シリコン 厚さ(mm)0.25 クリア 対応機種dynabook S73シリーズ 特性抗菌 適合メーカーDynabook

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする