LEDセンサーライト EA864CBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●型番:ESL-SS421AC●検知方式:赤外線受動式●検知エリア:120°約10m●点灯時間:約30秒(固定)●サイズ:127×69×129(H)mm●重量:約300g(電源コード含む)●電源:AC100V(コード長:1.6m)●光源:白色6WLED※LEDの交換はできません●付属品:取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個●保護等級:IP44(防沫形)●全光束:800lm●点灯開始照度:約4lx●使用周囲温度範囲:-20℃〜+40℃●設置可能場所:屋内・屋外 注文コード55314554 品番EA864CB-93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,115
販売価格(税別)
4,650
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能。暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。

仕様●型番:ESL-SS421AC●検知方式:赤外線受動式●検知エリア:120°約10m●点灯時間:約30秒(固定)●サイズ:127×69×129(H)mm●重量:約300g(電源コード含む)●電源:AC100V(コード長:1.6m)●光源:白色6WLED※LEDの交換はできません●付属品:取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個●保護等級:IP44(防沫形)●全光束:800lm●点灯開始照度:約4lx●使用周囲温度範囲:-20℃〜+40℃●設置可能場所:屋内・屋外 アズワン品番65-3894-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする