曜日別特売
MA-BL168R ブルーLEDマウス サンワサプライ 55314569

MA-BL168R ブルーLEDマウス サンワサプライ 55314569
MA-BL168R ブルーLEDマウス サンワサプライ 55314569
MA-BL168R ブルーLEDマウス サンワサプライ 55314569
MA-BL168R ブルーLEDマウス サンワサプライ 55314569
MA-BL168R ブルーLEDマウス サンワサプライ 55314569
MA-BL168R ブルーLEDマウス サンワサプライ 55314569
MA-BL168R ブルーLEDマウス サンワサプライ 55314569
MA-BL168R ブルーLEDマウス サンワサプライ 55314569
MA-BL168R ブルーLEDマウス サンワサプライ 55314569
MA-BL168R ブルーLEDマウス サンワサプライ 55314569
MA-BL168R ブルーLEDマウス サンワサプライ 55314569
MA-BL168R ブルーLEDマウス サンワサプライ 55314569
MA-BL168R ブルーLEDマウス サンワサプライ 55314569

ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード55314569品番MA-BL168R
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状の有線マウスです。
「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。
左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。
ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※ボタン割り当て機能はWinodwsのみの対応です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。

レッド質量(g)104ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.1×104×39.7分解能2400/1600/1200/800カウント/インチボタン数5読取方式ブルーLED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする