内容量1個
仕様●型番:ESL-SS412AC●検知方式:赤外線受動式●検知エリア:120°約10m●点灯時間:約30秒(固定)●サイズ:127×69×129(H)mm●重量:約320g(電源コード含む)●電源:AC100V(コード長:1.6m)●光源:白色8WLED※LEDの交換はできません●付属品:取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個●保護等級:IP44(防沫形)●全光束:800lm●点灯開始照度:約4lx●使用周囲温度範囲:-20℃〜+40℃●設置可能場所:屋内・屋外
注文コード55314570
品番EA864CB-92