LEDセンサーライト EA864CBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ESL-W2801AC●検知エリア:センサーの角度10°/80°約10m センサーの角度45°/120°約3m●点灯時間:約5秒〜10分間●全光束:約1500lm●検知方式:赤外線受動式●電源:AC100V(コード長/3m)●保護等級:IPX4(防沫形) 直接雨のかかる屋外で使用可能●消費電力:約28W(待機時/約0.2W)●使用周囲温度範囲:-20℃〜+40℃●点灯開始照度:約5lx(夜)〜(昼)●サイズ:222×179×195(H)mm●重量:約1260g(ブラケット、電源コード含)●付属品:取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個●センサーが人や車の動きを検知して自動点灯●雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)●センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能●好みに合わせて点灯時間を約5秒〜10分の間で設定可能●LEDなので省エネなのに明るい●低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光 注文コード55314579 品番EA864CB-192
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
光源:白色LED球※LEDの交換はできません。別売のステンレスバンド(EA864CB-501)でも取付可能。

仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ESL-W2801AC●検知エリア:センサーの角度10°/80°約10m センサーの角度45°/120°約3m●点灯時間:約5秒〜10分間●全光束:約1500lm●検知方式:赤外線受動式●電源:AC100V(コード長/3m)●保護等級:IPX4(防沫形) 直接雨のかかる屋外で使用可能●消費電力:約28W(待機時/約0.2W)●使用周囲温度範囲:-20℃〜+40℃●点灯開始照度:約5lx(夜)〜(昼)●サイズ:222×179×195(H)mm●重量:約1260g(ブラケット、電源コード含)●付属品:取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個●センサーが人や車の動きを検知して自動点灯●雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)●センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能●好みに合わせて点灯時間を約5秒〜10分の間で設定可能●LEDなので省エネなのに明るい●低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光 アズワン品番65-3894-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする