防犯カメラ EA864CDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:NSK●型番:NS-AH5M041C●撮影範囲:水平画角/78°、垂直画角/44°●有効画素数:500万画素●撮像素子:1/2.5"SONY 5.1M CMOS Sensor●電源:DC12V●カメラサイズ:Φ126×51.5(H)mm●カメラ重量:172g●付属品:ACアダプタ、取付金具●走査方式:プログレッシブスキャン方式●記録媒体:別売りAHD録画装置(EA864CD-231)●映像出力:AHD出力/1944P(20/12.5)、1440P(30/25/15)、1080P(30/25) CVBS出力/1.0vp-p/75Ω、BNC(※映像出力切替はOSDメニューにて設定します)●音声出力:2.0vp-p/50Ω、RCA●最低照度:0.05Lux/F1.2●デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター●電子感度アップ:自動(最大×2〜×30 選定可)/OFF 選択●D-WDR:ON/OFF選択●UTC制御:可(DVR)●消費電力:通常70mA(MAX90mA)●使用温湿度範囲:-10℃〜+50℃ /80%%R H以下●対応ビデオレコーダー:EA864CD-231、-201E●マイク:2.0vp-p/50Ω、RCA 注文コード55314624 品番EA864CD-625
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,000
販売価格(税別)
30,000
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
屋内用。AHD規格。

仕様●メーカー:NSK●型番:NS-AH5M041C●撮影範囲:水平画角/78°、垂直画角/44°●有効画素数:500万画素●撮像素子:1/2.5"SONY 5.1M CMOS Sensor●電源:DC12V●カメラサイズ:Φ126×51.5(H)mm●カメラ重量:172g●付属品:ACアダプタ、取付金具●走査方式:プログレッシブスキャン方式●記録媒体:別売りAHD録画装置(EA864CD-231)●映像出力:AHD出力/1944P(20/12.5)、1440P(30/25/15)、1080P(30/25) CVBS出力/1.0vp-p/75Ω、BNC(※映像出力切替はOSDメニューにて設定します)●音声出力:2.0vp-p/50Ω、RCA●最低照度:0.05Lux/F1.2●デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター●電子感度アップ:自動(最大×2〜×30 選定可)/OFF 選択●D-WDR:ON/OFF選択●UTC制御:可(DVR)●消費電力:通常70mA(MAX90mA)●使用温湿度範囲:-10℃〜+50℃ /80%%R H以下●対応ビデオレコーダー:EA864CD-231、-201E●マイク:2.0vp-p/50Ω、RCA アズワン品番65-3894-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする