防犯カメラ EA864CDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 仕様●メーカー:NSK●型番:NS-AH822IRC●撮影範囲:水平/78°、垂直/44°●有効画素数:504万画素●赤外線照射距離:20m●照射角:80°●電源:DC12V●カメラサイズ:66×70×161(L)mm(ブラケット部含む)●カメラ重量:496g(ブラケット部含む)●走査方式:プログレッシブスキャン方式●撮像素子:1/2.8インチ SONY 5.1M CMOS Sencer●最低照度:0Lux(IR/ON)●レンズ:f3.6mm/F1.8●付属品:ACアダプタ、取付ねじ、アンカー●デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター●WDR:ON/OFF 選択●UTC制御:可(DVR)●消費電力:通常/130mA IR時/450mA(MAX550mA)●映像出力:AHD出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS出力/1.0vp-p/75Ω、BNC ※映像出力切替はOSD メニューにて設定●使用温湿度範囲:-30℃〜+40℃/80%RH 以下●対応レコーダー:EA864CD-231、EA864CD-201E●AHD規格●屋外用(IP66) 注文コード55314640 品番EA864CD-93B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。

仕様●メーカー:NSK●型番:NS-AH822IRC●撮影範囲:水平/78°、垂直/44°●有効画素数:504万画素●赤外線照射距離:20m●照射角:80°●電源:DC12V●カメラサイズ:66×70×161(L)mm(ブラケット部含む)●カメラ重量:496g(ブラケット部含む)●走査方式:プログレッシブスキャン方式●撮像素子:1/2.8インチ SONY 5.1M CMOS Sencer●最低照度:0Lux(IR/ON)●レンズ:f3.6mm/F1.8●付属品:ACアダプタ、取付ねじ、アンカー●デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター●WDR:ON/OFF 選択●UTC制御:可(DVR)●消費電力:通常/130mA IR時/450mA(MAX550mA)●映像出力:AHD出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS出力/1.0vp-p/75Ω、BNC ※映像出力切替はOSD メニューにて設定●使用温湿度範囲:-30℃〜+40℃/80%RH 以下●対応レコーダー:EA864CD-231、EA864CD-201E●AHD規格●屋外用(IP66) アズワン品番65-3894-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする