IRセンサートラックボール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55314648 品番MA-WTB178BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのワイヤレストラックボールです。
上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
カーソルスピードを400・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限ります。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。

付属品単三乾電池(テスト用)×2 ブラック 質量(g)145.2 コネクタ形状USB(Aタイプ) 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86.2×136.8×67.6 分解能1600/1200/800/400カウント/インチ 通信方式2.4GHz RF電波 ボタン数5 連続動作時間285時間 連続待機時間13333時間 通信距離(m)10 読取方式IR LED

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする