スピーカーフォン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55314657 品番MM-BTMSP1
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Bluetooth/USB/オーディオジャック接続と3種類の接続ができるBluetooth会議スピーカーフォンです。
4つのKnowles社製マイク搭載で360°全方向の声を拾うことができ、高品質な音声通話が行えます。
Bluetoothでスマートフォンやタブレットにも接続可能で、WEB会議などにも使用できます。
小型なので持ち運びにも便利で、省スペースに設置できます。
SkypeやZOOMなどの音声通話でも使用可能です。

用途4つのマイクで360°集音できる会議に最適なBluetoothスピーカーフォン。Zoom、Teamsにも対応。 付属品4極ケーブル、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書 質量(g)285 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×41 連続使用時間(時間)連続再生最大/約12、連続通話最大/約8、連続待受最大/約120 通信方式Bluetooth5.0(Class2) 周波数範囲2.402〜2.480GHz 充電時間(時間)約2.5 伝送方法GFSK プロファイルHSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP 通信距離(m)約10(理論値) 対応コーデックSBC

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする