エスコ
エスコの ユニフォーム・シューズ
エスコの シューズ
エスコの ナースシューズ
長靴 EA910LCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
アズワン品番
65-3895-23
注文コード
55314728
品番
EA910LC-24A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
仕様
●材質:ゴム●サイズ:24.0cm●幅:3E●全長:310mm(25.5cmサイズで)●ふくらはぎ周り:410mm(25.5cmサイズで)●重量:1160g(1足当り、25.5cmサイズで)
アズワン品番
65-3895-23
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55314728
EA910LC-24A
76577516
EA910LL-24A
長靴(天然ゴム)
エスコ
1足
¥
4,750
税込
¥
5,225
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)