※画像はEA910LC-26Aです。

EA910LC-25.5A 長靴 EA910LCシリーズ エスコ 55314746 EA910LC-25.5A 長靴 EA910LCシリーズ エスコ 55314746 EA910LC-25.5A 長靴 EA910LCシリーズ エスコ 55314746

長靴 EA910LCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 アズワン品番65-3895-24 注文コード55314746 品番EA910LC-25.5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,150
販売価格(税別)
6,500
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。

仕様●材質:ゴム●サイズ:25.5cm●幅:3E●全長:310mm(25.5cmサイズで)●ふくらはぎ周り:410mm(25.5cmサイズで)●重量:1160g(1足当り、25.5cmサイズで) アズワン品番65-3895-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする