エスコ
エスコの クリーンブース
難燃シート EA911AEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55314798
品番
EA911AE-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,164
販売価格(税別)
¥
9,240
バスケットに入れる
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
仕様
●サイズ(m):規格:5.4×7.2実寸:5.29×7.10●厚み(mm):0.12●入数(枚):1●材質:シート本体:ポリエチレンハトメ:アルミまたはプラスティック●番手:#2500●ハトメピッチ:約90cm●引張強度(N/5cm):450×275●伸度(%):21×14●引張強度(N):135×78●重量(g/m2):94
アズワン品番
65-3895-50