サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの デスクトップパネル
パーティション
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55314849
品番
SPT-DPJRF60H
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
簡単に設置できる自立式デスクパーティションです。
柔らかい雰囲気のフェルト製です。
プライバシーに配慮し、業務に集中しやすい450mmの高さです。(SPT-DPJRF45H/DPJRF60H)
色
ライトグレー
寸法(幅×高さ)(mm)
600×450
質量(kg)
0.6
材質
パネル:フェルト
取付方式
自立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×105×450
材質(クランプ)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(パネル)
PET(フェルト)