電源タップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55314885 品番TAP-B110USH-3W
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

USB出力合計4.8A仕様で、スマートフォンやタブレットを2台同時充電することができます。
USB差込口は、2ポートあり、どちらもホコリ防止用のシャッター付きです。
AC差込口も同様に、ホコリ防止用のシャッターが付いています。
プラグは、火災発生の原因にもなりうるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
狭い場所でも配線ができるスイング機能式のプラグを使用しております。
電源コード長も3mあり、部屋の離れた壁コンセントからでも使用に十分な長さです。

ホワイト ピッチ(mm)差込口:28 規格PSE準拠 定格電力(W)1400以下 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状2P/ノーマル 定格電流(A)14 電源コード(m)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×41×31 プラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付) コード種類VFF RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2 耐トラッキングあり

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする