電源タップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55314937 品番 TAP-M702W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は989円となります。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

プラグ先端部分が180度折り曲がる構造にした折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。
ケーブル長も短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。
出張や旅行などにも使用できるように、面ファスナーのケーブルタイを取り付けています。
テレワーク向けサプライとしてもモバイルワークなどに使ってもらえるタップ。

電源コード(m)0.2 コンセント個数3 プラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付) 付属品ケーブルタイ ホワイト 規格PSE準拠 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P/ノーマル 定格電流(A)15 コード種類VFF RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする