ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55315044 品番EA922B-221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,574
販売価格(税別)
2,340

通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ
止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます
有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています
ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
カーペット用の中では一番強い粘着力を発揮します。(メーカー比)使う場所にあわせて最適な長さに調整可能です。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4316●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):610〜970●重量(g):400●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに アズワン品番65-3896-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする