仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに
アズワン品番65-3896-39