エスコ
エスコの のこぎり
エスコの のこぎり本体
エスコの ハンドソー
折込鋸ホルダー(合成ゴム) EA925NNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●収納可能サイズ:270-360mmの折込鋸●全長:385×90×40●重量:205g●材質:加硫合成ゴム
注文コード
55315130
品番
EA925NN-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
ハンドルは別売りとなっております。
仕様
●収納可能サイズ:270-360mmの折込鋸●全長:385×90×40●重量:205g●材質:加硫合成ゴム
アズワン品番
65-3896-61