エスコ
エスコの のこぎり
エスコの のこぎり本体
エスコの ハンドソー
折込鋸ホルダー(合成ゴム) EA925NNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●収納可能サイズ:170mm〜240mmの折込鋸●全長:325×80×40mm●材質:加硫合成ゴム●重量:150g
注文コード
55315139
品番
EA925NN-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
ハンドルは別売りとなっております。
仕様
●収納可能サイズ:170mm〜240mmの折込鋸●全長:325×80×40mm●材質:加硫合成ゴム●重量:150g
アズワン品番
65-3896-62