カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード55315184 品番EA927SB-68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,947
販売価格(税別)
1,770

硬さ試験機用圧子の品質はダイヤモンドそのものの品質と結晶 方位・形状精度で決まります。メーカーーでは厳選された高品質の ダイヤモンドだけを使用しております。高度な冶金技術とダイヤ モンドの研磨技術・測定技術が圧子の安定した品質を保証します。

仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:180×105×350●厚み(g/m2):60●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙 アズワン品番65-3896-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする