アクリル製飛沫防止パーティション 折りたたみ式 幅1000mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55315199 品番AP-100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飛沫防止対策に!透明アクリル板三つ折りタイプで折り畳める間仕切りパネルです。
透明度の高いアクリル製の飛沫防止パーティションパネル。
3面タイプの折りたたみ式で自立式のアクリルパーテーションで、設置や収納も簡単に行えます。
飛沫感染防止対策に最適なパネルスクリーンです。
窓ありは、A4 サイズまで通ります

用途受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など 仕様3面折りたたみ式 材質透明アクリル 質量(kg)2.1 外寸(幅W×高さH)(mm)1000(200+600+200)×600 色(パネル)透明 パネル厚(mm)3 窓枠窓あり
注意
※アクリル板は割れやすいので取り扱いにご注意下さい。
※ウイルスの侵入を100%防ぐことをお約束する商品ではございません。
※消毒用アルコールでの拭き掃除はご遠慮ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする