エスコ
エスコの 袋・ラッピング用品
エスコの 紙袋
エスコの 手提袋
カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
55315200
品番
EA927SB-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
HRC58〜62以上
仕様
●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:130×80×235●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
アズワン品番
65-3896-72