エスコ
エスコの 袋・ラッピング用品
エスコの 紙袋
エスコの 手提袋
カラー紙袋(こげ茶/100枚) EA927SBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
仕様
●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:150×90×280●厚み(g/m2):50●色:こげ茶●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
注文コード
55315254
品番
EA927SB-74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。
ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。
軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。
検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
仕様
●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:150×90×280●厚み(g/m2):50●色:こげ茶●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
アズワン品番
65-3896-81