カラー紙袋(こげ茶/100枚) EA927SBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:155×95×320●厚み(g/m2):50●色:こげ茶●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙 注文コード55315270 品番EA927SB-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,595
販売価格(税別)
1,450
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。
ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。
軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。
検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。

仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:155×95×320●厚み(g/m2):50●色:こげ茶●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙 アズワン品番65-3896-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする