ダスターモップ(防滑床用/赤) EA928ABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55315297 品番EA928AB-323
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,123
販売価格(税別)
1,930

ISO方式のねじプラグゲージです
ソフトなマイクロファイバー(超極細繊維)が、清掃面に付いた細かいホコリをしっかりかき取り、繊維内に取り込みます。ハードな毛が床との摩擦を軽減し、軽い力でスムーズにお掃除することができます。施設の防滑床でも軽い力でしっかりラクにお掃除!。モップ糸の引っかかりを抑えて、狭い隙間から広範囲まで拭き上げます。作業性に優れた、面ファスナー仕様。 面ファスナーにより糸の着脱が簡単でメンテナンス中の糸ズレや糸ハズレが少なく、効率的に作業が行えます。 また、洗って繰り返し使用することが可能でコストパフォーマンスにも優れた使う人にやさしいモップ糸です。レッドテープ仕様はトイレ清掃などのゾーニングに対応!。薬剤不使用。

仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-315-345-2●用途:防滑床に●モップサイズ:510×130mm●色:レッド●材質:ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン●重量:80g●適合ハンドル:EA928AB-331 アズワン品番65-3896-89 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする