ガススプリング 小

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:79[8.1]、最小長時:103[10.5] 注文コード55315314 品番L-120N-3
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品はガス反力4種類から選べます 他の種類を見る

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。

用途医療機器、ダストボックス 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:79[8.1]、最小長時:103[10.5]
注意
※最適最大長時は最大まで伸びる5mm手前の寸法、最小長時は完全に縮む10mm手前の寸法です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする