モップハンドル EA928ABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55315340 品番 EA928AB-332
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,118
販売価格(税別)
7,380

ISO方式のねじプラグゲージです
極薄ヘッドで隙間のお掃除もらくらく。 薄型・軽量ヘッドで軽い力でスイスイ拭ける。 ハンドルが180°前後左右に倒れるので、什器下などの狭い隙間にも入り込み、効率的に清掃することができます。糸が外しやすい両端くぼみ形状。 面ファスナー式で立ったまま糸を外すことができるので作業性が向上します。別売のダスターモップは下のその他関連からお選びください。

仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-315-060-8●全長:1428mm●重量:約705g●材質:頭/アルミ 柄/Φ22mmアルミパイプ ジョイント/ナイロン グリップ/ポリエチレン ソフトグリップM/NBR・PVC●適用モップ:EA928AB-325、-326、-337、-342 アズワン品番65-3896-96 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする