ダスターモップ(から拭き用/グレー) EA928ABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55315367 品番 EA928AB-342
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,025
販売価格(税別)
2,750

ISO方式のねじプラグゲージです
別売のEA928AB-329を使用すると、EA928AB-140A〜-180Cのハンドルにも適合します。面ファスナーにより糸の着脱が簡単 面ファスナーにより糸の着脱が簡単でメンテナンス時の糸ズレや糸ハズレが少なく、効率的に作業が行えます。 また、洗って繰り返し使用することが可能でコストパフォーマンスにも優れた使う人にやさしいモップ糸です。2種類の繊維(ソフト&ハード)で、洗剤なしでホコリや皮脂などの汚れを軽い力ですっきりお掃除できます。ソフトなマイクロファイバー (超極細繊維)が、清掃面に付いた細かいホコリをしっかりかき取り、繊維内に取り込みます。ハードな毛が床との摩擦を軽減し、軽い力でラクにお掃除することができます。

仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-315-160-0●モップサイズ:750×225mm●色:グレー●材質:ポリエチレン、ナイロン、ポリプロピレン●重量:145g●適合ハンドル:EA928AB-332 アズワン品番65-3897-01 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする