ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ラッチ
プッシュラッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55315409
品番
L-134-2
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
扉にハンドルやノブ等を使用せずに開閉させる製品です。
扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。
指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。
用途
各種キャビネット汎用、防災設備
仕様
取付ねじは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
茶色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
推奨ねじ
M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※記載吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。