曜日別特売
L-171-KD シャッター付コンパクトカムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 55315533

 

L-171-KD シャッター付コンパクトカムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 55315533
L-171-KD シャッター付コンパクトカムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 55315533
L-171-KD シャッター付コンパクトカムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 55315533
L-171-KD シャッター付コンパクトカムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 55315533

シャッター付コンパクトカムロック 鍵違い

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55315533品番L-171-KD
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
取り付けが簡単なクリップ止タイプです。
止金はE形止め輪で固定しています。
専用止金が付属しています。

用途
鋼製家具、小型ボックス
鍵違い数は最大100通りです。
鍵は2本付属しています。
仕様鍵違い材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)1.2~2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※鍵:鍵違い数は25通りです。
※止金方向の変更は鍵を挿し込んだまま行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする