エスコ
エスコの 忌避剤・虫対策
エスコの 虫対策用品
エスコの 不快害虫対策用品
ネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●有効面積:60m2●電源:ACアダプター(別売)または、単1電池×4本(別売)●有効角度:160度●サイズ:163(W)×102(D)×99(H)mm●重量:220g
注文コード
55315586
品番
EA941-127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
¥
3,400
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ISO方式のねじプラグゲージです
どこでも場所を選ばず設置OK。物置や栽培ハウスなどの設置が可能になりました。テレビ・ビデオなど家庭用電化用品には影響ありません。
仕様
●有効面積:60m2●電源:ACアダプター(別売)または、単1電池×4本(別売)●有効角度:160度●サイズ:163(W)×102(D)×99(H)mm●重量:220g
アズワン品番
65-3898-19