エスコ
エスコの 忌避剤・虫対策
エスコの 虫対策用品
エスコの 不快害虫対策用品
ネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●メーカー:コンパル●型番:022605●有効面積:60m2●電源:AC100V(50/60Hz)●有効角度:160度●サイズ:140(W)×68(D)×87(H)mm●重量:285g●付属品:ACアダプター、取扱説明書
注文コード
55315595
品番
EA941-126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,816
販売価格(税別)
¥
2,560
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ISO方式のねじプラグゲージです
テレビ・ビデオなど家庭用家電用品には影響ありません。粘着シート、捕獲器などの併用使用に。
仕様
●メーカー:コンパル●型番:022605●有効面積:60m2●電源:AC100V(50/60Hz)●有効角度:160度●サイズ:140(W)×68(D)×87(H)mm●重量:285g●付属品:ACアダプター、取扱説明書
アズワン品番
65-3898-18