ディンプルロック 止金付き 鍵違い

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 鍵違い数は約60通りです。鍵は2本付属しています。 注文コード55315804 品番L-221-2-KD
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

鍵はリバーシブルキーです。
M18サイズの錠前です。
ピッキングが困難な2列ピン構造です。
止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
専用止金が付属しています。

鍵違い数は約60通りです。
鍵は2本付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※止金は固定しており方向変更ができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする