カムロック 鍵違い

商品レビューを投稿する
26日以内出荷 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55315813 品番L-223-KD
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,703
販売価格(税別)
1,548
鍵違い数は約3,000通りです。
鍵は2本付属しています。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器 仕様止金は付属していません。L-556をご使用下さい。 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする