エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
両面テープ・強力(はがせる) EA944MFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●幅(mm):15●長さ(m):10●厚さ(mm):0.16●入数:1巻●材質:基材:不織布、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙●重量(g):63●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:灰
注文コード
55315814
品番
EA944MF-214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥737
販売価格(税別)
¥
670
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様
●幅(mm):15●長さ(m):10●厚さ(mm):0.16●入数:1巻●材質:基材:不織布、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙●重量(g):63●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:灰
アズワン品番
65-3898-73