エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
両面テープ・強力(はがせる) EA944MFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●幅(mm):20●長さ(m):20●厚さ(mm):0.16●入数:1巻●材質:基材:不織布、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙●重量(g):128●内芯径:76mm(3")●テープ色:灰
注文コード
55315830
品番
EA944MF-216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様
●幅(mm):20●長さ(m):20●厚さ(mm):0.16●入数:1巻●材質:基材:不織布、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙●重量(g):128●内芯径:76mm(3")●テープ色:灰
アズワン品番
65-3898-75