エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
両面テープ・強力(はがせる) EA944MFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●幅(mm):10●長さ(m):10●厚さ(mm):0.16●入数:1巻●材質:基材:不織布、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙●重量(g):45●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:灰
注文コード
55315848
品番
EA944MF-213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様
●幅(mm):10●長さ(m):10●厚さ(mm):0.16●入数:1巻●材質:基材:不織布、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙●重量(g):45●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:灰
アズワン品番
65-3898-72
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55315848
EA944MF-213
55315814
EA944MF-214
両面テープ・強力(はがせる) EA944MFシリーズ
エスコ
1巻
¥
670
税込
¥
737
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)