エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
両面テープ・超強力(多用途) EA944MFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:T4541●幅(mm):20●長さ(m):1.5●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙●用途:金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:白●重量(g):43●入数:1巻
注文コード
55315875
品番
EA944MF-243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
JIS方式のねじプラグゲージです
多用途。接着力・保持力・耐候性に優れ、金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に最適です。ケース付。
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:T4541●幅(mm):20●長さ(m):1.5●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙●用途:金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:白●重量(g):43●入数:1巻
アズワン品番
65-3898-77