カムロック 鍵違い

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55315917 品番L-233-KD
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,385
販売価格(税別)
1,259

防塵シャッター付きです。
2点抜けタイプのカムロックです。
専用止金が付属しています。
PCH-25、PH-58、PH-105、PH-282、PH-440等と取り付けに互換性があります。
Geo.Prince Key Link System対応製品です。

鍵違い数は約300通りです。
鍵は2本付属しています。
用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等 使用方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55315917
2020-12-14
用途:
工具箱のロックに使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

ロックとしての使用には問題有りませんが鍵の抜き差しが渋い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする