エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
両面テープ・超強力(粗面用) EA944MFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
55315918
品番
EA944MF-258
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
JIS方式のねじプラグゲージです
超強力。粗面用。初期接着に優れており、なじみやすいので凸凹面やザラザラ面にも使用可能。【JIS規格Z1541】1種1号適合。
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:T4592●幅(mm):15●長さ(m):4●厚さ(mm):1.2●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:合板やベニヤ、ブロックなどの粗面への固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:灰●重量(g):65●入数:1巻
アズワン品番
65-3898-85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55315918
EA944MF-258
23716333
T4592
超強力両面テープ 粗面用
ニトムズ
1巻
¥
999
税込
¥
1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)